Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerhandschuhe Gr.9 rot EN 60903:2003 PSA III


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000391272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     703-9
EAN/GTIN:
     4059276061037
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Elektroschutzhandschuh
Isolierende Handschuhe
Kat. III · Prüfspannung AC 1000 V · Klasse 0 · Material: spezielle Naturkautschukmischungen für sicheren elektrischen Schutz · anatomische Form · hohe Flexibilität für langen TragekomfortWeitere technische Eigenschaften:· Stärke ca.: 1,6mm
Weitere Informationen:
Größe:
9
PSA-Kategorie:
III
Länge ca.:
410 mm
Werkstoffeignung Handwerk:
sehr gut geeignet
Farbe:
rot
Werkstoffeignung Industrie:
sehr gut geeignet
Ausführung:
1000 V
Material:
Latex
Norm:
EN 60903:2003
Marke:
PROFIT
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spannungsschutzhandschuh, elektroschutzhandschuhe größe 9, isolierende handschuhe, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,17*
€ 62,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,78*
€ 61,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,29*
€ 58,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,37*
€ 56,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,53*
€ 54,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,41*
€ 46,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.