Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Comfortjacke Gr.M gelb/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000381430_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000381430_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000381431
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2047048
EAN/GTIN:
     4030913018850
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
2-farbig · Oberstoff: 100% Polyester, PU-beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht · Futter: 100% Polyester · Füllung: 100% Polyester · Webpelz: 100% Polyester · atmungsaktiv, wasserdicht durch Planam-TEX · beschichtete Geweberückseite · Kapuze im Kragen einrollbar · herausnehmbares Webpelzfutter · Handytasche · Ärmeltasche · abnehmbare Ärmel · abtrennbarer Kragen · durchgender FrontreißverschlussEN 20471: Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials, Klasse 1 beim Tragen ohne ÄrmelEN 343: Kl. 3 WasserdurchgangswiderstandEN 343: Kl. 2 Wasserdampfdurchgangswiderstand
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
M
Marke:
PLANAM
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/2
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 37,50*
€ 47,90*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 37,43*
€ 49,03*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,18*
€ 49,24*
Lager 1498
7
1
€ 5,50*
ab € 40,49*
€ 50,55*
2 Tage
7
2
Frei Haus
ab € 40,59*
€ 51,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2047076
ab € 75,19*
Ähnlich
Planam
2046
ab € 37,24*
Ähnlich
Planam
2047072
ab € 75,02*
Ähnlich
Planam
2047080
ab € 74,84*
Ähnlich
Planam
2047084
ab € 74,69*
Ähnlich
Planam
2047052
ab € 37,24*
Ähnlich
Planam
2046052
ab € 37,55*
Ähnlich
Planam
2047056
ab € 37,46*
Ähnlich
Planam
2046056
ab € 37,48*
Ähnlich
Planam
2047060
ab € 37,48*
Ähnlich
Planam
2046060
ab € 37,54*
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 37,47*
Ähnlich
Planam
2047064
ab € 41,26*
Ähnlich
Planam
2047068
ab € 41,09*
Ähnlich
Planam
2048044
ab € 37,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.