Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall decontex® CONCEPT 2800 Gr.L rot PSA III DECONTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000375951
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     7732156
EAN/GTIN:
     4032162367628
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
EN 14605 (Typ 4), EN ISO 14116 Index 1 (5/H/40), EN 1149-1, Kat. IIIaus elastomerisiertem Spezial-PVC · flammhemmend und antistatisch · integrierte Kapuze mit Elastikzug · Frontreißverschluss mit doppelter Abdeckung und Klettband · Schutzlatz am oberen Reißverschlussende für besseren Abschluss · großer innerer Brustkeil zur Erhöhung der Sicherheit, durch Klettband fixierbar · Tailleneinstellung durch fixierbares Elastikband · Ärmelenden – innere Sicherheitsabschlüsse · Beinenden – Keilausstellung mit Klettriegeln für bequemes Überziehen · Anwendungsbereiche: Chemikalienschutz, Tankreinigung, Bordanzug Speditionen, Entsorgung/Sanierung
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
L
Marke:
DECONTEX
Norm:
EN ISO 14116 Index 1, EN 1149-1, EN 14605 Typ 4
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
11
€ 5,50*
ab € 111,90*
€ 133,20*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 111,93*
€ 133,29*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 112,05*
€ 133,82*
6 Tage
11
€ 5,99*
ab € 115,95*
€ 139,33*
5 Tage
11
€ 7,99*
ab € 119,49*
€ 142,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
7732168
ab € 129,59*
Ähnlich
Kind
7732152
ab € 109,30*
Ähnlich
Kind
7732160
ab € 117,06*
Ähnlich
Kind
7732164
ab € 124,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.