Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzanzug Tyvek® 500 HV Gr.XXL orange PSA III DUPONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000375757
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D15522184
EAN/GTIN:
     5450208013657
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
EN 14126, EN 1073-2, EN ISO 20471 Kl. 3, EN 1149-5 (auf der Innenseite), Kat. III, Typ 5 B + 6 Bmit Kragen · Schutz durch ergonomisches Design · außenliegende Nähte · Gummizüge an Ärmel- und Beinenden · elastischer Gummizug im Rückenbereich · Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung · fluoreszierend orange mit grauen, reflektierenden Streifen
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größe:
XXL
Marke:
DUPONT
Norm:
EN 13982-1, EN 20471 Kl. 3/3,EN 14126:2003, Typ 5B, 6B
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 11,00*
€ 13,14*
20 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 12,85*
€ 15,09*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,54*
€ 15,66*
4 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 10,74*
€ 15,69*
Lager 1498
7
1
€ 5,50*
ab € 11,75*
€ 15,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
D15522182
ab € 10,77*
Ähnlich
DuPont
D15522183
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.