Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Purofort+ Full Safety Gr.43 gelbPUR S5 CI SRC EN20345 DUNLOP


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000374113
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     45507-43
EAN/GTIN:
     8713197026945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S5 CI SRC · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · aus geschäumtem Polyurethan · idealer Arbeitsstiefel für Bau und Infrastruktur · geprüft nach der höchsten Anti-Rutsch-Zertifizierung SRC · Schaft bietet eine sichere Passform und die verstärkte Innensohle einen besseren Halt, die Gelenkverstauchungen vermeidet · extra Verstärkung am Mittelfußknochen und an der Verse schützt den Fuß und das Bein und unterstützt die Bewegungen · bis -20 °C isoliert · leicht und langlebig · flexibel für mehr Komfort · bedingt beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl · Ausführung: bis -20 Grad C
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
43
Schutzklasse:
S5 CI SRC
Marke:
DUNLOP
Material:
Polyurethan
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 6,90*
ab € 57,59*
€ 59,95*
1 Tag
26
€ 5,90*
ab € 55,18*
€ 65,26*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,53*
€ 65,27*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 54,10*
€ 67,92*
Lager 1498
17
€ 5,45*
ab € 67,58*
€ 79,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,14*
€ 94,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,68*
€ 93,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,73*
€ 90,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,20*
€ 87,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,58*
€ 80,42
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-040
ab € 54,02*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-042
ab € 54,43*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-044
ab € 54,01*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-045
ab € 54,17*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-046
ab € 53,91*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-047
ab € 53,92*
Ähnlich
Dunlop
45507-41
ab € 53,84*
Ähnlich
Dunlop
45588-7
ab € 82,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.