Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einw.-Handsch.TouchNTuff 93-250 Gr.8,5-9 anthrazit Nitril 100 St./Box


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371574
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     93250090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 374 · Kat. III · Material: Nitril mit Ansell Grip Technology® · mit Rollrand · puderfrei · passt sich der Anatomie der Hand an · minimiert den Kraftaufwand beim Greifen von trockenen und nassen Objekten · höhere Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestigkeit gegenüber Einmalhandschuhen aus Latex oder Vinyl · Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Industriechemikalien · frei von Latexproteinen · silikonfrei · antistatischBox à 100 St. · Anwendung: Zubereiten, Mischen, Vermengen, Befestigen, Ver- und Entschrauben von Teilen, Umgang mit Lebensmitteln, Handhabung von mit Leichtöl behandelten Fertigteilen, Laborarbeiten, Warten und Reinigen von Geräten und Anlagen, Analyse, Nasschemikalien- und PartikeltestsWeitere technische Eigenschaften:· Länge ca.: 245mm· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Stärke ca.: 0,125mm· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet· Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
8,5-9
AQL:
1,5
Farbe:
anthrazit
EN 374-5:
VIRUS
Marke:
ANSELL
Ausführung:
puderfrei, mit Rollrand
EN 374-1 Type:
B
Material:
Nitril
Norm:
EN 374
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 12,93*
€ 17,42*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,36*
€ 17,94*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 15,13*
€ 18,04*
Lager 1498
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 14,13*
€ 18,91*
218 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 14,24*
€ 19,09*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 18,91*
€ 22,50
pro Box
ab 2 Boxen
€ 18,60*
€ 22,13
pro Box
ab 5 Boxen
€ 17,64*
€ 20,99
pro Box
ab 10 Boxen
€ 16,96*
€ 20,18
pro Box
ab 20 Boxen
€ 16,36*
€ 19,47
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Box
1 Box enthält 1 Kartonage (ab € 14,13* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
93250080
ab € 11,78*
Ähnlich
Ansell
93250070
ab € 11,82*
Ähnlich
Ansell
93250100
ab € 11,77*
Ähnlich
Ansell
93250060
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.