| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000371163 Herst.-Nr.: 0520-09 EAN/GTIN: 4025888197013 |
| | |
|
| | |
| nach EN 388 · Kat. II · Material: 100% Polyamid (Nylon), schwarz · Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung, schwarz · sehr gute Passform · elastischer Träger · sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen · schmutzunempfindlich · feinfühlig Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 9 | EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): | X | Marke: | STRONGHAND | Ausführung: | Strickbund, Innenhand beschichtet | Material: | Nylon mit Schrumpf-Latex | Norm: | EN 388 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe schwarz, gummihandschuh, Abriebfestigkeit Level 3, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Weiterreißfestigkeit Level 4 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 120 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 0,56* | € 0,74* | | | | | 1 Tag | | | 96 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 0,56* | € 0,83* | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 0,59* | € 0,86* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 0,61* | € 0,89* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 5,59* | ab € 0,62* | € 0,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 10,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|