Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Griffy Gr.10 rot/naturfarben Ziegennappaleder/Interlock auf SB-Karte


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371103
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1706-10
EAN/GTIN:
     4005781170603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: robustes und geschmeidiges Ziegennappaleder · mit rotem Interlock-Handrücken · passgerechte Stulpe mit Klettverschluss · ausgesuchte Lederqualitäten · erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl · zertifiziert nach OEKO-TEX LEATHER STANDARD · paarweise an SB-Karte · Anwendung: Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage, Werkzeughandling Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 2 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
rot/naturfarben
Marke:
LEIPOLD+DÖHLE
Ausführung:
Stulpe mit Klettverschluss
Material:
Ziegennappaleder/Interlock
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1991
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 6,51*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,71*
€ 6,71*
4 Tage
1792
1
pro Paar
€ 5,49*
ab € 4,74*
€ 6,73*
Lager 1498
1991
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 4,77*
€ 6,79*
8 Tage
1991
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,64*
€ 6,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0242-10
ab € 1,31*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0242-11
ab € 1,54*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0242-09
ab € 1,35*
Ähnlich
griffy
1706-8
ab € 4,62*
Ähnlich
griffy
1706-9
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.