Weißleim (Büro, Basteln) Ponal® Wasserfest Holzleim Ohne Lösungsmittel. Wasserbeständigkeit: Nein. Verleimung von Feuchträumen. Produktverwendung: Holz. Kategorie der Anfangshaftung: mittel. Behält...
Premium-PVAC-Leim, wasserfest nach DIN EN 204 D3 · Wärmestandfestigkeit nach Watt 91 > 7 N/mm² DIN EN 14257 · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, S...
Ponal Holzleim Super 3 PN 4 SN 5kg Weißleim für bedingt wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204 D3. Für die Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen), Fugenverleimung (Holz, Anl...
Ponal Express Holzleim WA 41 Ohne Lösungsmittel. Produktverwendung: Holz. Kategorie der Anfangshaftung: mittel. Behälterart/-inhalt: Flasche mit 120 g.
universeller PVAC-Leim · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) und Furni...
Weißleim (Büro, Basteln) Ponal® Wasserfest Holzleim Ohne Lösungsmittel. Wasserbeständigkeit: Nein. Verleimung in Feuchträumen. Produktverwendung: Holz. Kategorie der Anfangshaftung: mittel. Behälte...
universeller PVAC-Leim · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) und Furni...
Weißleim (Büro, Basteln) Ponal® Wasserfest Holzleim Ohne Lösungsmittel. Wasserbeständigkeit: Nein. Verleimung in Feuchträumen. Produktverwendung: Holz. Kategorie der Anfangshaftung: mittel. Behälte...
Premium-PVAC-Leim, wasserfest nach DIN EN 204 D3 · Wärmestandfestigkeit nach Watt 91 > 7 N/mm² DIN EN 14257 · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, S...
Premium-PVAC-Leim, wasserfest nach DIN EN 204 D3 · Wärmestandfestigkeit nach Watt 91 > 7 N/mm² DIN EN 14257 · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, S...
Die bewährten Profi-Marke für das Tischler- und Schreinerhandwerk.
Seit 50 Jahren setzen Spezialisten auf das stetig weiterentwickelte
Produkt-Sortiment. Ponal schafft die perfekte Verbindung und löst
alle professionellen Klebe-Herausforderungen, beim Verkleben von
Massivholz oder von Holz mit den unterschiedlichsten Werkstoffen.
ist ein Weißleim für bedingt wasserfeste Verleimungen nach DIN EN
204 D3. Ideal für wasserfeste Montage-, Fugen- und
Flächenverleimungen in der Innenanwendung.
Produktvorteile
Verleimungen nach DIN EN 204/D3t
Hohe Verleimungsfestigkeit
Wasserfeste Montage- / Fugen- / Flächenverleimung in der Innenanwendung
Farblos nach Durchhärtung
Lösemittelfrei
Verwendungszweck
Verleimung von Fenster und Türen
Verleimung von HPL auf Holzwerkstoffe
Möbelbau aus Holz
Montageverleimung (z.B. Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen)