| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353761 Herst.-Nr.: PN2 / 44495 EAN/GTIN: 4015000872669 |
| |
|
| | |
| gebrauchsfertiger, wasserbasierter Holz- und Bastelleim · ideal für die Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen), Fugenverleimung (Massivholzanleimer) und Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten, Furnierkanten, o.Ä.) · lösemittelfrei · verfärbungsfrei · trocknet transparent auf · für bedingt wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204: D2 Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: bis +70°C · Verbrauch: ca. 150g/m² · Verarbeitungstemperatur: nicht unter +6°C · offene Zeit des Klebers: max. 12Min. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 30 kg | Gebinde: | Eimer | Typ: | PN2 | Beanspruchungsgruppe: | EN 204: D1, D2 | Marke: | PONAL |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,98* | € 196,34* | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 163,23* | € 197,286* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 177,11* | € 208,26* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 179,20* | € 209,84* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 183,66* | € 215,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Kilogramm (ab € 6,122* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|