Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353757 Herst.-Nr.: PN10 / 44272 EAN/GTIN: 4015000079464 |
| | |
|
| | |
| gebrauchsfertiger, wasserbasierter Holz- und Bastelleim · ideal für die Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen), Fugenverleimung (Massivholzanleimer) und Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten, Furnierkanten, o.Ä.) · lösemittelfrei · verfärbungsfrei · trocknet transparent auf · für bedingt wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204: D2 Weitere technische Eigenschaften: · Verarbeitungstemperatur: nicht unter +6°C · offene Zeit des Klebers: max. 12Min. · Temperaturbeständigkeit: bis +70°C · Verbrauch: ca. 150g/m² Weitere Informationen: | | Inhalt: | 550 g | Gebinde: | Flasche | Typ: | PN10 | Marke: | PONAL | Beanspruchungsgruppe: | EN 204: D1, D2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 5,95* | € 7,95* | | | | | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,01* | € 7,96* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,36* | € 8,44* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,25* | € 9,95* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,45* | ab € 9,12* | € 11,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|