Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAEPN10 Herst.-Nr.: PN10 EAN/GTIN: 4015000079464 |
| | |
|
| | |
| - Weißleim (Büro, Basteln) Ponal Classic Holzleim
- ohne Lösungsmittel
- Wasserbeständigkeit: Nein
- sehr hohe Verleimungsfestigkeit
- Produktverwendung: Holz
- Kategorie der Anfangshaftung: hoch
- Behälterart/-inhalt: Kunststoff-Flasche mit 550 g
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Bruttogewicht: | 0.616 kg | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Inhalt: | 550 g | Marke: | Ponal | Verwendung für: | Holz | wasserfest: | nein | Gefahrenhinweis: | Enthält Konservierungsmittel: Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT). Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal leim 550g flasche, ponal holzkleber, holzleim, Classic, Flasche, Holzkaltleim, Holzklebstoff, Kleber, Klebstoff, Klebstoff-Flasche, KlebstoffFlasche, Weißleim |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,01* | € 8,03* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,39* | € 8,51* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,68* | € 10,48* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,98* | € 10,48* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,02* | € 10,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|