Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch Admi®Press FLAT Y ID 19mm AD 24mm L.20m gelb ADMIRAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000352110
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1501Y-19-20KE
EAN/GTIN:
     4006918377193
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Gummi-Pressluftschlauch, flach, gelb, sehr robust und leicht · hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit · öl-, benzin- und chemikalienbeständig · alterungs-, ozon- und UV-beständig · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C Einsatzbereiche: für den Einsatz in Baugewerbe, Industrie, Behörden, Handwerk und Kompressorverleihkomplett eingebunden mit Sicherheits-KlauenkupplungWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Gasförmig· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
24 mm
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Höchsttemperatur:
100 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig / Ölbeständig / Benzinbeständig
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Innen-Ø:
19 mm
Marke:
ADMIRAL
Wandstärke:
2,5 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Berstdruck:
30 bar
Farbe:
gelb
Länge:
20 m
Temperaturbereich:
-40 bis +100 °C
Innenseele:
NBR
Aussendecke:
NBR
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
48
1
€ 5,45*
ab € 90,77*
€ 109,43*
1 Tag
48
1
Frei Haus
ab € 91,38*
€ 109,92*
6 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 85,78*
€ 110,86*
3 Tage
35
1
Frei Haus
ab € 94,69*
€ 113,37*
3 Tage
47
1
€ 4,99*
ab € 95,04*
€ 113,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 4,5385* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501c-19-20ke
ab € 120,43*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501y-19-10ke
ab € 50,30*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501-19-10ke
ab € 45,61*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501p-19-20ke
ab € 156,76*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501m-19-10ke
ab € 48,10*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501F-019-20KE
ab € 69,34*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1504a-19-25ke
ab € 65,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.