Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weißes Allround-Hochleistungsfett OKS 470 weiß NSF H2 400ml Kartusche OKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-4000349015
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1136900418
EAN/GTIN:
     4038127401666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
weiß · für hoch belastete Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen wenn dunkle Schmierstoffe nicht einsetzbar sind · gute Druckeigenschaften · verschleißmindernd · alterungs- und oxidationsstabil · wasserbeständig · NSF H2 Reg.-Nr. 137707 · NLGI-Klasse 2Weitere technische Eigenschaften:· Kennzeichnung: KF2K-30· Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Kartusche
NLGI-Klasse:
2
Einsatztemperatur:
-30 bis +120 °C
Marke:
OKS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schmierfett, Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, oks 400ml mehrzweckfett, kugellagerfett kartuschen, oks kugellagerfett, Fett, Fette, Hochleistungsfette, OKS, OKS 470, Schmierstoff, Schmierstoffe, Wälzlagerfette
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,62*
€ 14,36*
4 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 14,87*
1
€ 3,19*
ab € 11,47*
€ 15,07*
2 Tage
58
10
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 15,48*
Lager 1498
58
10
€ 5,50*
ab € 12,83*
€ 15,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 157,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356302
ab € 12,77*
Zubehör
AEROTEC
2010244
ab € 22,98*
Zubehör
Mato
34 244 04
ab € 282,14*
Zubehör
Mato
3460259
ab € 33,25*
Zubehör
Pressol
14 401 241
ab € 32,44*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V002100
ab € 48,81*
Zubehör
Pressol
14203 341
ab € 25,64*
Zubehör
Mato
3062279
ab € 16,27*
Zubehör
Pressol
14700001
ab € 30,13*
Zubehör
Pressol
12845
ab € 30,81*
Zubehör
Pressol
18051
ab € 250,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.