Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weisses Allround-Hochl.- Fett 400g OKS470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weisses Allround-Hochl.- Fett 400g OKS470
Weisses Allround-Hochl.- Fett 400g OKS470
Weisses Allround-Hochl.- Fett 400g OKS470
Weisses Allround-Hochl.- Fett 400g OKS470
Weisses Allround-Hochl.- Fett 400g OKS470
Weisses Allround-Hochl.- Fett 400g OKS470
Weisses Allround-Hochl.- Fett 400g OKS470
Weisses Allround-Hochl.- Fett 400g OKS470
Weisses Allround-Hochl.- Fett 400g OKS470
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4038127401666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4038127401666
Suchbegriffe:
Hochleistungsfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
OKS 470 Weißes Allround-Hochleistungsfett

• Für hoch belastete Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen, wenn dunkle Schmierstoffe nicht einsetzbar sind • Gute Druckeigenschaften • Verschleißmindernd • Alterungs- und oxidationsstabil • Wasserbeständig. Hygienisch unbedenklich • Für die Lebensmitteltechnik geeignet • NSF H2 Reg.-Nr. 137707 • NLGI-Klasse: 2 • DN-Wert (dm x n): 300000 mm/min. • VKA-Test (Schweißkraft): 3600 N

Weitere Informationen:
Ausführung:
400-ml-Kartusche
Einsatzbereich:
–30 bis +120 °C
Grundölviskosität 40 °C:
110 mm/s²
Weitere Suchbegriffe: Schmierfett, Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, oks 400ml mehrzweckfett, kugellagerfett kartuschen, oks kugellagerfett, Allround-Hochleistungsfett, 470, OKS, Schmierfette, Weißes
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,62*
€ 13,89*
Lager 7
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 14,41*
1
€ 3,19*
ab € 11,37*
€ 14,53*
2 Tage
138
10
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 15,06*
1
€ 4,95*
ab € 11,9884*
€ 15,2384*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 144,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356302
ab € 12,79*
Zubehör
AEROTEC
2010244
ab € 23,05*
Zubehör
Mato
34 244 04
ab € 283,20*
Zubehör
Mato
3460259
ab € 31,02*
Zubehör
Pressol
14 401 241
ab € 32,01*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V002100
ab € 48,51*
Zubehör
Pressol
14203 341
ab € 25,75*
Zubehör
Mato
3062279
ab € 16,07*
Zubehör
Pressol
14700001
ab € 30,15*
Zubehör
Pressol
12845
ab € 30,65*
Zubehör
Pressol
18051
ab € 252,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.