Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol ZBH 20 V 18051 Akku-Fettpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373572-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     18051
EAN/GTIN:
     4103810180514
Suchbegriffe:
Fettpresse
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Akku-Fettpresse mit ZBH 20 V-2000 mAh

· 20 V Akku angetriebener Elektromotor
· 2 Lithium-Ionen-Akkus 20 V, 2000 mAh (18 051 100)
· Füllnippel (12 672) und Entlüftungsventil (85 277)
· Hochdruck-Fettförderschlauch mit Knickschutzfeder, 11 x 1000 mm (18 042)
· Präzisionsmundstück, 4 BA, M 10 x 1 i (12 643)
· Reduzierstück, G 1/8" i, M 10 x 1 a (12 016) und Reduzierstück, NPT 1/8'' i, M 10 x 1 a (12 020)
· Fettpressenrohr verzinkt
· Akku-Ladegerät 230 V (18 051 200)
· Das Gerät ist mit Standfuß und Schlauchhalter ausgestattet
· Stützfüße für einfaches Handling, stabilen Halt
· 1 Schultertragegurt
· Verpackt im Tragekoffer, Kunststoff, schwarz

Besondere Merkmale:
· Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
· Integriertes Display mit Anzeige der Fettfördermenge, des Akkuladezustandes und Volumen auf Druck
Das Display blinkt rot, wenn der Gegendruck vorhanden ist oder die Stromaufnahme zu hoch wird
Alarm bei Fettverlust – Fettmengenzähler bleibt stehen
2 einstellbare Fettfördergeschwindigkeiten (L - H)
Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartuschen
Ladezustand des Akkus wird an der Fettpresse und am Akku angezeigt
Sicherer Handgriff an der Schubstange
Optimale Lokalisierung vom Schmierbereich mittels LED Leuchte bei bspw. schwer zugänglichen Schmiernippeln oder schlechten Lichtverhältnissen
Knickschutzfedern verhindern Knicke im Schlauch und verlängern die Lebensdauer
Entlüftung mittels Entlüftungsventil oder durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Akku-Fettpresse · Produktabmessung, Breite: 205 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Weitere technische Daten: Betätigung Fettpumpkolben: kontinuierliche Fettförderung durch 20 V Akku angetriebenen Elektromotor
Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, oder loses Fett
Förderleistung: ca. 150 g/min
Fördermenge/Akku-Ladung: ca. 25 Stück 400-g-Kartuschen (ohne Gegendruck)
ca. 7 Stück 400-g-Kartuschen (bei ca. 100 bar Gegendruck)
Betriebsdruck max.: 400/5800 bar/psi
Maximaler Druck: 680 / 10000 bar/psi
Ladezeit: ca. 60 Minuten
Hochleistungsbatterie: 2000 mAh
Fettförderschlauch: 11 x 1000 mm
Schubstangenbetätigung: über T-Griff
Verschlussdeckel: ose
Wandstärke Fettpressenrohr: 1 mm
Gewicht Akku-Fettpresse, leer: 3,56 kg

Ladegerät:
Eingangspannung: 230 V/AC
Frequenz: 50/60 Hz
Eingangsstrom max.: 0,5 A
Eingangsleistung max.: 45 W
Ausgangspannung: 16-21 V/DC
Ausgangsstrom: 1,5 A
Anschlusskabel mit Eurostecker, Länge: 1,6 m
Gewicht: 0,455 kg

Akku:
Kapazität: 2000 mAh
Spannung: 20 V
Akku: Lithium-Ionen-Akku
Ladezeit: ca. 60 Minuten
Gewicht: 0,378 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
205 mm
Marke:
Pressol
Produkt-Art:
Akku-Fettpresse
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 251,36*
€ 271,36*
€ 4,80*
ab € 251,97*
€ 271,37*
Frei Haus
ab € 261,48*
€ 282,71*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 265,69*
€ 285,85*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 366,18*
€ 395,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,44*
€ 470,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,25*
€ 467,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,12*
€ 463,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,95*
€ 445,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,18*
€ 435,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
18051 400
ab € 25,66*
Zubehör
Pressol
18 051 401
ab € 13,74*
Zubehör
Pressol
18051101
ab € 73,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.