Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec Druckluft-Fettpresse 1/4" (6.3 mm) 6.3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1268751-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2010244
EAN/GTIN:
     4260135777628
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe
Aerotec Druckluft-Fettpresse 1/4" (6.3 mm) 6.3 bar

Druckluft-Fettpresse

Inklusive flexiblen Fettschlauch und starrem Fettrohr.

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 6.3 bar · Gewicht: 1400 g · Luftverbrauch: 0.5 l/min · Weitere technische Daten: Fassungsvermögen: 450 ml · Werkzeugaufnahme: 1/4" (6.3 mm)

Weitere Informationen:
Marke:
Aerotec
Werkzeugaufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Betriebsdruck (max.):
6.3 bar
Luftverbrauch:
0.5 l/min
Gewicht:
1400 g
Produkt-Art:
Druckluft-Fettpresse
Weitere Suchbegriffe: Druckluftleitung, Druckluftrohr, Pneumatik Kunststoffrohre, Pneumatik Rohr, Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Fettleitung, Fettpresse, aerotec fettpresse, fettpresse, 4260135777628, Aerotec, 2010244, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 22,94*
€ 30,85*
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 23,69*
€ 30,87*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 23,93*
€ 31,34*
6 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 25,38*
€ 33,26*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 32,93*
€ 43,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.