Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol easyFILL ONE 400 M 10 x 1 14700001 Fettpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373641-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     14700001
EAN/GTIN:
     4103810705427
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse pressol
fettpresse
fettpresse 200 bar
easyFILL ONE 400 M 10 x 1 mit 10 x Fettfolgekolben-PZ-MU

· Panzerschlauch, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm, mit Dichtungsring (12 655 828)
· Präzisionsmundstück, 4 BA, M 10 x 1 i (12 643)
· Fettfolgekolben, 10 Stück (14 900)
· Verzinkte Teile: Griff, Hebel, Zuglasche
· Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
· Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung

Besondere Merkmale:
· Die Konstruktion ermöglicht die Schmierung mit nur einer Hand; dies erleichtert die Arbeit bei schwer zugänglichen Schmierstellen
· Von einer Fettförderung mit hohem Volumen auf hohen Druck mit dem Handgriff umstellbar
· Bedingt durch die leichte Zerlegbarkeit ist eine problemlose Reinigung möglich
· Gerolltes Gewinde am Fettpressenrohr ist unempfindlich gegen Beschädigung durch Stöße und ermöglicht schnelles und leichtes Einschrauben mit 1,5 Umdrehungen
· Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres
· Konzipiert für den rauen Einsatz
· Angelehnt an DIN 1283

Technische Daten:
Inhalt: 1 Set · Produkt-Art: Fettpresse · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Weitere technische Daten: Fettpressenanschluss druckseitig: M 10 x 1
Füllvolumen: 400cm³
Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284 (12 511), (12 514)
Betätigung Fettpumpkolben: manuell mittels Druckgriff

Einstellung Volumen:
Fördervolumen/Hub: 1,1 cm³
Förderdruck max.: 200 bar

Einstellung Druck:
Fördervolumen/Hub: 0,7 cm³
Förderdruck max.: 300 bar

Lackierung Fettpressenrohr: schwarz
Gewicht: 1,01 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Höhe:
66 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
165 mm
Marke:
Pressol
Produkt-Art:
Fettpresse
Weitere Suchbegriffe: Pressol, 14700001, easyFILL ONE 400 M 10 x 1
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 30,30*
€ 39,60*
2 Tage
55
1
€ 5,50*
ab € 31,02*
€ 39,62*
4 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 31,09*
€ 39,81*
2 Tage
55
2
Frei Haus
ab € 31,39*
€ 42,26*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 44,97*
€ 57,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
12631
ab € 1,17*
Zubehör
Pressol
14900
ab € 0,22*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V000084
ab € 13,35*
Zubehör
Mato
3245511
ab € 22,4561*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.