Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckkrepp NOPI® 4349 leicht gekreppt hellbeige L.50m B.19mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-3000265500
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04349-00000-00
EAN/GTIN:
     4005800066825
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekoratives Gestalten Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: hellbeige · Gesamtdicke: 0,11mm · Reißkraft: 33N/cm · Klebkraft: 2N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
leicht gekreppt
Marke:
TESA
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
96
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,18*
17 Tage
nicht lagernd
96
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,39*
3 Tage
732
16
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,06*
€ 1,44*
Lager 1498
976
16
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 1,07*
€ 1,45*
1 Tag
138
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,49*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05286-00000-03
ab € 1,72*
Ähnlich
tesa
04306-00046-02
ab € 6,24*
Ähnlich
tesa
04319-00041-00
ab € 3,85*
Ähnlich
tesa
04349-00001-00
ab € 1,29*
Ähnlich
tesa
04349-00002-00
ab € 1,43*
Ähnlich
tesa
04349-00003-00
ab € 1,82*
Ähnlich
tesa
04349-00004-00
ab € 2,42*
Ähnlich
tesa
04319-00010-00
ab € 6,38*
Ähnlich
tesa
04306-00042-02
ab € 2,38*
Ähnlich
tesa
04306-00043-02
ab € 3,12*
Ähnlich
tesa
04306-00044-02
ab € 3,77*
Ähnlich
tesa
04306-00045-02
ab € 4,74*
Ähnlich
tesa
04319-00008-00
ab € 4,90*
Ähnlich
tesa
04319-00012
ab € 7,64*
Ähnlich
tesa
04319-00006
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.