Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherentürschließer TS 73 V silber EN 2-4 o.Gestänge DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-3000255110
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     37010101
EAN/GTIN:
     4021226312193
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
Scherengestänge-Türschließer · geprüft nach DIN EN 1154 · mit intergrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos einstellbarer Schließkraft Größe EN 2-4 · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: ohne Gestänge
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 2-4
für Türbreite:
max. 1100 mm
Schließerhöhe:
60 mm
Schließertiefe:
40 mm
Schließerlänge:
225 mm
Marke:
DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, OTS, Scheren-Türschließer
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
481
€ 4,95*
ab € 46,40*
€ 61,33*
3 Tage
285
€ 5,99*
ab € 48,87*
€ 61,62*
Lager 1498
388
€ 5,50*
ab € 49,25*
€ 62,04*
3 Tage
380
€ 4,99*
ab € 50,84*
€ 63,75*
1 Tag
388
Frei Haus
ab € 49,47*
€ 68,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 19,54*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 31,56*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 486,70*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 469,32*
Zubehör
Dorma
10200401
ab € 47,21*
Zubehör
dormakaba
83000101
ab € 14,76*
Zubehör
dormakaba
37000101
ab € 7,86*
Zubehör
dormakaba
37000111
ab € 9,00*
Zubehör
dormakaba
22002303
ab € 11,30*
Zubehör
dormakaba
22002301
ab € 9,50*
Zubehör
dormakaba
22002311
ab € 9,86*
Zubehör
dormakaba
22002501
ab € 29,50*
Zubehör
dormakaba
22003001
ab € 39,36*
Zubehör
dormakaba
22003011
ab € 41,10*
Zubehör
dormakaba
37000301
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.