| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-3000207436 Herst.-Nr.: 22002303 EAN/GTIN: 4021226264225 |
| |
|
| | |
| Scherengestänge in Standardausführung zu TS 71, TS 72, TS 73V und TS 83 · Endschlag Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelbraun | Ausführung: | Standard | für Türbreite: | max. 1400 mm | passend für: | f. TS 71, TS 72, TS 73V u. TS 83 | Marke: | DORMAKABA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gestänge, Scherenarm, Scherengestänge |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,28* | € 15,24* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,33* | € 15,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,59* | € 16,66* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,58* | € 16,71* | | | | Lager 1319 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,31* | € 21,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|