Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienentürschließer DC700 Normalmont.Bands.EN 3-6 silber EN 3-6 ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-3000255001
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DC700-----DEV1-
EAN/GTIN:
     6438352047765
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbarDIN links und DIN rechts verwendbar · Band- und Bandgegenseite in Normal- und KopfmontageMaße: (B x H x T) 270 x 64 x 57 mm · Lieferung ohne Gleitschiene · Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 3-6
Flügelbreite max.:
1400 mm
Länge:
270 mm
Ausführung:
Standard
Tiefe:
57 mm
Höhe:
64 mm
Modell:
DC 700
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Marke:
ASSA ABLOY
Weitere Suchbegriffe: Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 93,87*
€ 114,18*
Lager 1498
18
€ 5,45*
ab € 93,93*
€ 114,28*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 94,21*
€ 114,80*
3 Tage
16
€ 4,99*
ab € 97,67*
€ 118,45*
7 Tage
17
€ 5,99*
ab € 99,04*
€ 124,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG193-----EV1-
ab € 10,12*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG195-----DEV1-
ab € 11,59*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG-21-22NDEV1-
ab € 392,65*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG-10-21NDEV1-
ab € 149,72*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG-10-31NDEV1-
ab € 397,94*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCA120-------40
ab € 0,93*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCA124-------40
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.