Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank 6700/ 74 R H330xB245xT85mm 2-türig m.Zylinderschl.Anz.Hak.74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/557/a014557p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/557/a014557p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/557/a014557q.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000253475
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     6700/ 74 R
EAN/GTIN:
     4003482131602
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
mit ausklappbaren Innentafeln · Stahlblech · sinnvolle Raumausnutzung · Tür rechts angeschlagen · zweifarbig lackiert: Korpus dunkelgrau / Tür hellgrauWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Haken:
74
Marke:
BURG-WÄCHTER
Breite:
245 mm
Höhe:
330 mm
Tiefe:
85 mm
Ausführung:
2-türig
Modell:
6700/ 74 R
Farbe:
dunkelgrau / hellgrau
Verschluss:
mit Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselsafe burgwächter, schlüsseltresor, schlüsselkasten grau, Schließzylinder, Schlüsselschränke
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 79,40*
€ 102,84*
Lager 1498
5
€ 5,50*
ab € 83,60*
€ 103,25*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 83,85*
€ 103,63*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 90,30*
€ 110,51*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 91,21*
€ 111,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
13430
ab € 92,13*
Ähnlich
Burg-Wächter
13180
ab € 159,00*
Ähnlich
Burg-Wächter
6700/ 57 R
ab € 64,83*
Ähnlich
Burg-Wächter
6700/176 R
ab € 118,90*
Ähnlich
k.A.
248557
ab € 110,81*
Ähnlich
k.A.
248558
ab € 121,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.