Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank 6700/57 R V-PZ, in Schließanlagen integrierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-557
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau
Schlüsselschrank 6700/ 57 R V-PZ, in Schließanlagen integrierbar
  • mit ausklappbaren Innentafeln
  • Zylinderschloss, Tür rechts angeschlagen
  • Korpus dunkelgrau, Tür hellgrau
  • integrierbar in Schließanlagen: vorgerichtet für Profil-Halbzylinder (Normallänge), ohne Zylinder
  • Wichtig: Die Schließnase muss bei 90° links arretierbar sein
Technische Daten:
  • Version: Schlüsselschränke
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Farbe: hellgrau
  • Maße außen B x T x H [mm]: 215 x 70 x 280
  • Anzahl Schlüsselhaken: 57 Stück
  • Gewicht [kg]: 2,727
Weitere Informationen:
Breite Außen:
215 mm
Tiefe Außen:
70 mm
Höhe Außen:
280 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
2,727 kg
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselschrank 57 haken, Schlüsseltresor, Schlüssel-Schrank, Schrank für Büro, Schlüsselaufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
13160
ab € 79,40*
Ähnlich
Burg-Wächter
6700/ 57 R
ab € 64,83*
Ähnlich
k.A.
248558
ab € 121,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.