Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank 6700/74 R V-PZ, in Schließanlagen integrierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-558
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248558
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau
Schlüsselschrank 6700/ 74 R V-PZ, in Schließanlagen integrierbar
  • mit ausklappbaren Innentafeln
  • Zylinderschloss, Tür rechts angeschlagen
  • Korpus dunkelgrau, Tür hellgrau
  • integrierbar in Schließanlagen: vorgerichtet für Profil-Halbzylinder (Normallänge), ohne Zylinder
  • Wichtig: Die Schließnase muss bei 90° links arretierbar sein
Technische Daten:
  • Version: Schlüsselschränke
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Farbe: hellgrau
  • Maße außen B x T x H [mm]: 245 x 85 x 330
  • Anzahl Schlüsselhaken: 74 Stück
  • Gewicht [kg]: 3,636
Weitere Informationen:
Breite Außen:
245 mm
Tiefe Außen:
85 mm
Höhe Außen:
330 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
3,636 kg
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, Schlüsseltresor, Schlüssel-Schrank, Schrank für Büro, Schlüsselaufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
13160
ab € 79,40*
Ähnlich
Burg-Wächter
6700/ 57 R
ab € 64,83*
Ähnlich
k.A.
248557
ab € 110,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.