Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Schlüsselschrank 6700/108 R 13430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/557/a014557u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/557/a014557u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/557/a014557v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-179003500
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     13430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Ein guter Schlüsselschrank zeichnet sich vor allem durch drei Dinge aus. Genug Platz, Sicherheit und eine gute Organisation. Durch die Sicherung unserer Schränke mit einem Zylinderschloss sind Ihre Schlüssel vor Einbrüchen geschützt. Die Schlüsselleisten sind nummeriert, somit sind Verwechslungen ausgeschlossen. Mit ausklappbarer Innentafel. Messing-Stiftzylinder. Hakenabstand: 30 mm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
6700/108 R
Maße:
28,5 x 38 x 10,5 cm (B x H x T)
Türanschlag:
rechts
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
108 Schlüssel
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
4,92
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe:
hellgrau/dunkelgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schlüsselschrank 6700/108 R
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselsafe burgwächter, schlüsseltresor, schlüsselkasten grau, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselbretter, Schlüsselkästen, Schlüsselleisten, Schlüsselschränke
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 92,13*
€ 117,24*
1 Tag
4
€ 5,50*
ab € 95,86*
€ 117,81*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 96,79*
€ 118,34*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 104,91*
€ 128,88*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 126,28*
€ 160,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
13180
ab € 159,00*
Ähnlich
Burg-Wächter
13160
ab € 79,40*
Ähnlich
Burg-Wächter
6700/ 57 R
ab € 64,83*
Ähnlich
Burg-Wächter
6700/176 R
ab € 118,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.