| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000253318 Herst.-Nr.: PK 3 SB EAN/GTIN: 4003482021811 |
| |
|
| | |
| schwere Ausführung mit 1 Doppelgelenk · verdeckte Schraublöcher · wetterfest verzinkt mit gehärteter Öse Weitere Informationen: | | Ausführung: | schwer, 1 Doppelgelenk | Modell: | PK 3 | Länge: | 165 mm | Breite: | 49 mm | Ösen-Ø: | 14 mm | Oberfläche: | verzinkt | Verpackung: | SB | Material: | Stahl | Marke: | BURG-WÄCHTER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 17,04* | € 21,55* | | | | Lager 1498 | | | | 5 | | € 5,45* | ab € 17,20* | € 21,64* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 17,24* | € 21,71* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 17,96* | € 23,13* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 8,90* | ab € 18,98* | € 23,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 108,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|