Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 65 48 Elektriker-Handschuhe isoliert Größe 11 / Klasse 2 360 mm 0 SB-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1498-13271-98 65 48
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 65 48
EAN/GTIN:
     4003773077923
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
98 65 48 Elektriker-Handschuhe Schützen bei Berührung spannungsführender Teile. - Klasse: 360mm - Größe: 11 - Klasse: 2
Weitere Informationen:
Gewicht:
290 g
Handschuh Größe:
11
Schutzklasse:
2
Norm IEC:
IEC 60903
Artikellänge:
360 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe gr.11, antistatik handschuhe, knipex elektrikerhandschuh, arbeitsschutz, automotive, autowerkstatt, elektriker, elektriker-handschuhe, isolierend, elektrikerwerkzeug, elektro, handschuhe, industrie, industriebedarf, isolieren, kfz bedarf, kfz werkstatt, vde-werkzeuge, werkstattbedarf, werkstattzubehör, zubehör, 98 65
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 51,73*
€ 66,82*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,47*
€ 67,40*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 59,04*
€ 73,77*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 60,39*
€ 75,38*
pro Stück
€ 3,19*
ab € 60,48*
€ 75,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.