Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PGNE 13.5 FS Drehmomentschrauber Typ PGNE FS 1/4\" 2,5-13,5 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2927829
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2927829
EAN/GTIN:
     4010886950074
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 2,5 - 13,5 N·m, Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug, Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung, Ausführung: Festeinstellbarer Drehmomentschrauber - ohne Skala, Mit 1/4\" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4\" Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse F, mit einem rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 6 % vom eingestellten Wert, EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, Ermüdungsfreies Arbeiten wird durch einen ergonomischen Griff und der sanften Auslösung erreicht, Kalibrieraufkleber können einfach auf die dafür vorgesehene Nase aufgebracht werden, Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage), Lieferumfang: Drehmomentschrauber Typ PGNE FS, Modelle 4.5 und 13.5 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, Lieferung in stabiler Kartonage
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
EPA-/ESD-Ausführung:
1
Festeinstellung:
1
Gesamthöhe [mm]:
37,3 mm
Gesamtlänge [mm]:
140 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Nennhöhe [mm]:
37,3 mm
Nennlänge [mm]:
140 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,23 kg
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4"
Quergriff vorhanden:
1
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Rutschkupplung
Drehmoment (max.) [cN·m]:
1350 cN·m
Drehmoment (max.) [N·m]:
13,5 N·m
Drehmoment (min.) [cN·m]:
250 cN·m
Drehmoment (min.) [N·m]:
2,5 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [cN·m]:
1350 cN·m - 250 cN·m
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher gedore, drehmoment schraubendreher, GEDORE, Drehmomentwerkzeuge, Drehmomentschraubendreher, durchrutschend, ESD FS Drehmomentschrauber Typ ESD FS 0,05 - 13,5 N·m / Festeinstellung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,89*
€ 62,64*
10 Tage
51
Frei Haus
ab € 48,73*
€ 62,64*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,23*
€ 63,34*
€ 4,00*
ab € 49,83*
€ 65,98*
7 Tage
51
€ 4,30*
ab € 50,39*
€ 66,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,79*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,98*
Ähnlich
Gedore
666-032-J
ab € 15,79*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 695,95*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 94,96*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.495,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.