Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängecontainer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängecontainer, mit 1 Utensilienschub + 3 Schubfächer, Farbe Lichtgrau | GF1680
Hängecontainer, mit 1 Utensilienschub + 3 Schubfächer, Farbe Lichtgrau | GF1680
Hängecontainer, mit 1 Utensilienschub + 3 Schubfächer, Farbe Lichtgrau | GF1680
Hängecontainer, mit 1 Utensilienschub + 3 Schubfächer, Farbe Lichtgrau | GF1680
Hängecontainer, mit 1 Utensilienschub + 3 Schubfächer, Farbe Lichtgrau | GF1680
Hängecontainer, mit 1 Utensilienschub + 3 Schubfächer, Farbe Lichtgrau | GF1680
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-530531-LL
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-530531-LL
EAN/GTIN:
     4038933193656
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
4 Fuß Eco
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm. Am Gestell können Hängecontainer mit Schubfächern oder Hängecontainer mit Hängeregistratur und Schubfächern angebracht werden.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungswinkel und zusätzlichen Stützfüßen.
Knieraumblende:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau/Lichtgrau
Breite in mm:
430
Höhe in mm:
522
Gewicht:
38
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 274,75*
€ 328,25*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,34*
€ 328,27*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,75*
€ 329,78*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,91*
€ 367,65*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,79*
€ 371,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,27*
€ 390,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,02*
€ 386,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,77*
€ 372,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,33*
€ 368,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,34*
€ 326,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-520101-NL
€ 193,53*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-NL
€ 211,77*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-NL
€ 231,20*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-NL
€ 253,39*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-OL
€ 237,86*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-OL
€ 259,16*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-OL
€ 288,08*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-OL
€ 217,45*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-LL
€ 193,53*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-BL
€ 193,53*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-AL
€ 194,60*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-WL
€ 194,95*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-LL
€ 212,44*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-BL
€ 211,07*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-AL
€ 211,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.