Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängecontainer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängecontainer, mit 1 Utensilienschub + 3 Schubfächer, Farbe Ahorn | GF1682
Hängecontainer, mit 1 Utensilienschub + 3 Schubfächer, Farbe Ahorn | GF1682
Hängecontainer, mit 1 Utensilienschub + 3 Schubfächer, Farbe Ahorn | GF1682
Hängecontainer, mit 1 Utensilienschub + 3 Schubfächer, Farbe Ahorn | GF1682
Hängecontainer, mit 1 Utensilienschub + 3 Schubfächer, Farbe Ahorn | GF1682
Hängecontainer, mit 1 Utensilienschub + 3 Schubfächer, Farbe Ahorn | GF1682
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-530531-AA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-530531-AA
EAN/GTIN:
     4038933193502
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
4 Fuß Eco
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm. Am Gestell können Hängecontainer mit Schubfächern oder Hängecontainer mit Hängeregistratur und Schubfächern angebracht werden.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungswinkel und zusätzlichen Stützfüßen.
Knieraumblende:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn/Ahorn
Breite in mm:
430
Höhe in mm:
522
Gewicht:
38
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 275,18*
€ 327,55*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,50*
€ 327,57*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,11*
€ 329,09*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,56*
€ 366,87*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,53*
€ 370,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,57*
€ 389,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,04*
€ 383,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,99*
€ 371,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,51*
€ 365,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,50*
€ 327,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-520101-NL
€ 192,80*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-NL
€ 211,27*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-NL
€ 231,31*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-NL
€ 254,79*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-OL
€ 237,86*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-OL
€ 260,36*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-OL
€ 286,70*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-OL
€ 217,76*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-LL
€ 195,72*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-BL
€ 193,88*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-AL
€ 192,98*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-WL
€ 192,80*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-LL
€ 211,60*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-BL
€ 211,60*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-AL
€ 212,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.