Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
Pozidriv-Bit-Satz
>
Artikel
36-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 1498
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-11296-2608522365
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2 608 522 365
EAN/GTIN:
3165140851558
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Das 36-teilige Pick and Click Impact Control Schrauberbitset ist ein individuell zusammenstellbares Set mit sehr robusten Bits, die ideal für schwere Arbeiten, selbst für das große Drehmoment von Schlagschraubern geeignet sind. Die spezielle Torsionszone verleiht den Bits extreme Haltbarkeit für Dauerbelastung. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen höchste Haltbarkeit für Bestleistungen einschließlich bei umfangreichen Montagen und schweren Industriearbeiten. Das Set ist Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks für eine individuelle Sammlung und den einfachen Austausch von alten Bitpacks.
Weitere Informationen:
Abmessung:
PH1
Abmessung 10:
T40
Abmessung 11:
SL1x5.5
Länge mm:
60
Länge mm 2:
60
Länge mm 3:
50
Länge mm 4:
50
Länge mm 5:
50
Länge mm 6:
50
Länge mm 7:
25
Länge mm 8:
25
Abmessung 2:
PH2
Länge mm 9:
25
Abmessung 3:
PH3
Abmessung 4:
PZ2
Abmessung 5:
PZ3
Abmessung 6:
T15
Abmessung 7:
T20
Abmessung 8:
T25
Abmessung 9:
T30
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Schrauberbits und Steckschlüssel
>
Schrauberbit-Sets
>
36-teilige Pick and Click Schrauberbit-Sets Impact
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TORX-Bit-Satz
,
bit-satz bosch
,
bit satz
,
bit-satz 36 teilig
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
15 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 27,72*
€ 34,38*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 27,60*
€ 36,66*
Lager 1498
4 Tage
200
6
Frei Haus
ab € 29,63*
€ 36,83*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 27,94*
€ 36,98*
Lager 2478
4 Tage
200
6
Frei Haus
ab € 29,93*
€ 37,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,63* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 220,98* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC
Bosch
06019H3004
ab € 89,61*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC (GFA 12-H, 2 x PC 3,0 Ah)
Bosch
06019H3009
ab € 269,03*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, 1 Aufsatz, L-BOXX
Bosch
06019H3002
ab € 120,67*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah, L-BOXX
Bosch
06019H3008
ab € 318,52*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, 4 Aufsätze, L-BOXX
Bosch
06019H3003
ab € 176,82*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, L-BOXX 102
Bosch
06019H300B
ab € 193,32*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX
Bosch
06019H3001
ab € 194,27*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, 4 Aufsätze, L-BOXX
Bosch
06019H3000
ab € 240,65*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21
Bosch
06019H1071
ab € 83,52*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21, L-BOXX
Bosch
06019H1009
ab € 99,98*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21, mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Bosch
06019H1008
ab € 145,83*
Sonstiges
Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105
Bosch
06019A6901
ab € 88,97*
Sonstiges
Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, L-BOXX
Bosch
06019A6906
ab € 101,61*
Sonstiges
Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Bosch
06019A6977
ab € 170,10*
Sonstiges
Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110
Bosch
06019E0002
ab € 105,52*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen