Der Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21 Professional ist das zuverlässige Einstiegsgerät aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Sein hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen. Der zuverlässige und langlebige Bohrschrauber bietet dank seines Vollmetallgetriebes und Electronic Cell Protection professionelle Qualität für den täglichen Einsatz. Zusätzlich gewährleistet das professionelle Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter hochwertiges Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Der GSR 18V-21 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, einen Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 2 x Akku GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036); Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
| |
Nennspannung: | 18 V |
Akkukapazität: | 2.0 Ah |
Mit Ladegerät: | true |
Akkubeschaffenheit: | Lithium-Ionen |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min | 480 1/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 1/min | 1800 1/min |
Bohrfutter-Spannweite: | 1.5 mm | 13 mm |
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 10 mm |
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 35 mm |
Anzahl der mitgelieferten Akkus: | 2 |
Gewicht ohne Akkupack: | 1.2 kg |
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 10 mm |
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 35 mm |
Max. Drehmoment: | 55 Nm |
Drehmomenteinstellung: | 21 Nm | 55 Nm |
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 2.5 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1.5 m/s² |
Höhe: | 102 mm |
Schrauben-Ø, max.: | 10 mm |
Werkzeugabmessungen (Höhe): | 102 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 370 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 440 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 160 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 370 x 440 x 160 mm |
Bohr-Ø Holz, max.: | 35 mm |
Akkuspannung: | 18.0 V |
Drehmoment (weich): | 21 Nm |
Drehmoment (hart): | 55 Nm |
Drehmoment (weich/hart/max.): | 21/55/- Nm |
Akkutyp: | Lithium-Ionen |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 480 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1800 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 - 480 / 0 - 1800 min-1 |
Bohrfutterspannbereich, min.: | 1.5 mm |
Bohrfutterspannbereich, max.: | 13 mm |
Bohrfutterspannbereich, min./max.: | 1.5 / 13 mm |
Gewicht exkl. Akku: | 1.3 kg |
Drehmomentstufen (Standard): | 20 |
Drehmomentstufen (zusätzlich): | 1 |
Drehmomentstufen: | 20+1 |
Bohr-Ø Stahl, max.: | 10 mm |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1.5 m/s² |
Positionierung: | Akku-Bohrschrauber aus der 18-Volt-Klasse - zuverlässiges Einsteigermodell |
Langversion, Teil 1: | Der Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21 Professional ist das zuverlässige Einstiegsgerät aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Sein hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen. Der zuverlässige und langlebige Bohrschrauber bietet dank seines Vollmetallgetriebes und Electronic Cell Protection professionelle Qualität für den täglichen Einsatz. Zusätzlich gewährleistet das professionelle Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter hochwertiges Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). |
Langversion, Teil 2: | Der GSR 18V-21 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, einen Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf. |
Anwendernutzen inkl. Reason to believe: | Hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen | Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Profi-Qualität für den täglichen Gebrauch dank Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection | Professionelles Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter für hochwertiges Arbeiten | Verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf |
Titel: | Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21 Professional |
Neuheit: | nein |
Lieferumfang: | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 2 x Akku GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) |
SOL Date: | 01.01.2019 |
Unterteilung der Produktkategorien: | Akku-Bohrschrauber |
Bruttogewicht: | 4,82 kg |
Nettogewicht: | 2 kg |
Volumen: | 26,048 dm3 |
Abmessung Länge: | 440 mm |
Abmessung Breite: | 370 mm |
Abmessung Höhe: | 160 mm |
Spartenbezeichnung: | 71 |
Ursprungsland: | MY |
Rabattgruppe: | B1 |
Service Geräte: | B |
Service Akku: | B |
Gefahrstoff: | k.A. |