Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set 33St Magnethalter 11xPH 7xPZ 14xTX Mit Magnethalter 1xSchlitz 2608522365


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-28178675
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522365
EAN/GTIN:
     3165140851558
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Bit-Set 33St Magnethalter 11xPH 7xPZ 14xTX Mit Magnethalter 1xSchlitz 2608522365
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
14
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits PH:
11
Anzahl der Bits PZ:
7
Anzahl der Bits Schlitz:
1
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Anzahl der Bits gesamt:
33
Mit Bit-Knarre:
ja
Mit Handgriff:
ja
Mit Magnethalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, bit-satz bosch, bit-satz, Bit, Bitsatz, Bitset, Bit-Set, Bitsortiment
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,65*
€ 33,19*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,21*
€ 33,66*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 27,80*
€ 34,94*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,97*
€ 35,23*
3 Tage
18
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,61*
€ 35,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019H3004
ab € 89,40*
Sonstiges
Bosch
06019H3009
ab € 267,39*
Sonstiges
Bosch
06019H3002
ab € 120,76*
Sonstiges
Bosch
06019H3008
ab € 335,91*
Sonstiges
Bosch
06019H3003
ab € 177,15*
Sonstiges
Bosch
06019H300B
ab € 194,19*
Sonstiges
Bosch
06019H3001
ab € 194,29*
Sonstiges
Bosch
06019H3000
ab € 239,66*
Sonstiges
Bosch
06019H1071
ab € 83,25*
Sonstiges
Bosch
06019H1009
ab € 99,36*
Sonstiges
Bosch
06019H1008
ab € 145,26*
Sonstiges
Bosch
06019A6901
ab € 88,91*
Sonstiges
Bosch
06019A6906
ab € 101,38*
Sonstiges
Bosch
06019A6977
ab € 167,93*
Sonstiges
Bosch
06019E0002
ab € 106,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.