Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, 4 Aufsätze, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSR 12V-35 FC 1750 RPM Ohne Schlüssel 590 g Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSR 12V-35 FC 1750 RPM Ohne Schlüssel 590 g Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSR 12V-35 FC 1750 RPM Ohne Schlüssel 590 g Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSR 12V-35 FC 1750 RPM Ohne Schlüssel 590 g Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSR 12V-35 FC 1750 RPM Ohne Schlüssel 590 g Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSR 12V-35 FC 1750 RPM Ohne Schlüssel 590 g Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     C4310-06019H3000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H3000
EAN/GTIN:
     3165140936910
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC Professional mit bürstenlosem Motor ist für jeden Einsatz das vielseitigste Werkzeug im 12-Volt-Segment. Sein FlexiClick System umfasst vier Zubehörteile (10-mm-Bohrfutter, arretierbarer Bithalter, Winkelaufsatz (rechtwinklig) und Exzenteraufsatz), die einfach gewechselt, miteinander kombiniert und justiert werden können und so bis zu 8 Konfigurationen und damit höchste Flexibilität bieten. Extrem kompakt bei (mit 35 Nm und 1.750 min-1) gleichzeitig hoher Leistungskapazität bietet das Werkzeug optimale Handlichkeit und eignet sich damit perfekt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Sein bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection bietet Schutz vor Überlastung und sorgt für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs. Dieses Werkzeug eignet sich perfekt zum Bohren und Schrauben in Holz (32 mm) und Stahl (10 mm). Es ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten. Der GSR 12V-35 FC Professional ist zudem mit 2 Gängen, Autolock, Gürtelclip/-haken, Bithalter, Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, LED-Licht, Li-Ion-Akku, Metall-Getriebegehäuse, Rechts-/Linkslauf und Drehzahlvorwahl ausgestattet. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ). Bohrfutteraufsatz GFA 12-B (1 600 A00 F5H). Bithalteraufsatz GFA 12-X (1 600 A00 F5J). Winkelaufsatz GFA 12-W (1 600 A00 F5K). Exzenteraufsatz GFA 12-E (1 600 A00 F5L). Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3). 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
3.0 Ah
Mit Ladegerät:
true
Gewicht mit Akkupack:
1.0 kg
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 460 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1750 1/min
Bohrfutter-Spannweite:
0.8 mm | 10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
32 mm
Höhe:
181 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
32 mm
Gewicht ohne Akkupack:
0.59 kg
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Drehmoment (weich):
20 Nm
Drehmoment (hart):
35 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
20/35/- Nm
Akkuspannung:
12.0 V
Schrauben-Ø, max.:
8 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
181 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
355 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
105 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
355 x 440 x 105 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
32 mm
Gewicht inkl. Akku:
1.0 kg
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
460 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1750 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 460 / 0 - 1750 min-1
Bohrfutterspannbereich, min.:
0.8 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
10 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
0.8 / 10 mm
Gewicht exkl. Akku:
0.59 kg
Drehmomentstufen (Standard):
20
Drehmomentstufen (zusätzlich):
1
Drehmomentstufen:
20+1
Bohr-Ø Stahl, max.:
10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Vielseitigster Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und Befestigungssystem „FlexiClick“ im 12-Volt-Segment
Langversion, Teil 1:
Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC Professional mit bürstenlosem Motor ist für jeden Einsatz das vielseitigste Werkzeug im 12-Volt-Segment. Sein FlexiClick System umfasst vier Zubehörteile (10-mm-Bohrfutter, arretierbarer Bithalter, Winkelaufsatz (rechtwinklig) und Exzenteraufsatz), die einfach gewechselt, miteinander kombiniert und justiert werden können und so bis zu 8 Konfigurationen und damit höchste Flexibilität bieten. Extrem kompakt bei (mit 35 Nm und 1750 min-1) gleichzeitig hoher Leistungskapazität bietet das Werkzeug optimale Handlichkeit und eignet sich damit perfekt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Sein bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection bietet Schutz vor Überlastung und sorgt für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs.
Langversion, Teil 2:
Dieses Werkzeug eignet sich perfekt zum Bohren und Schrauben in Holz (32 mm) und Stahl (10 mm). Es ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten.
Langversion, Teil 3:
Der GSR 12V-35 FC Professional ist zudem mit 2 Gängen, Autolock, Gürtelclip/-haken, Bithalter, Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, LED-Licht, Li-Ion-Akku, Metall-Getriebegehäuse, Rechts-/Linkslauf und Drehzahlvorwahl ausgestattet.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
FlexiClick System: einfach zu wechselnde Zubehörteile für bis zu 8 Kombinationen | Extrem kompakt bei gleichzeitig hoher Leistungskapazität (35 Nm und 1750 min-1) für optimale Handlichkeit an schwer zugänglichen Stellen | Bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection zum Schutz vor Überlastung und für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein
Titel:
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2019
Lieferumfang:
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) | Bohrfutteraufsatz GFA 12-B (1 600 A00 F5H) | Bithalteraufsatz GFA 12-X (1 600 A00 F5J) | Winkelaufsatz GFA 12-W (1 600 A00 F5K) | Exzenteraufsatz GFA 12-E (1 600 A00 F5L) | Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3) | 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)
SOL Date:
01.06.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Bruttogewicht:
4,51 kg
Nettogewicht:
1 kg
Volumen:
16,401 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
355 mm
Abmessung Höhe:
105 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
A
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,34*
€ 308,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,78*
€ 306,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,79*
€ 303,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,09*
€ 296,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,27*
€ 285,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 20,02*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,77*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 15,91*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,20*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 46,23*
Zubehör
Bosch
2607019578
ab € 15,67*
Zubehör
Bosch
2607017047
ab € 30,07*
Zubehör
Bosch
2608587014
ab € 30,39*
Zubehör
Bosch
2608587013
ab € 14,91*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 23,67*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,22*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,98*
Zubehör
Bosch
2608590127
ab € 2,51*
Zubehör
Bosch
2608597709
ab € 3,82*
Zubehör
Bosch
2608588164
ab € 6,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.