Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Teleskop-Hochentaster UniversalChainPole 18, mit 1 x PBA 18V 2.5 Ah Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch UniversalChainPole 18 3,6 kg
Bosch UniversalChainPole 18 3,6 kg
Artikel-Nr.:
     1498-11296-06008B3100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8B3 100
EAN/GTIN:
     3165140888103
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Akku-Teleskop-Hochentaster UniversalChainPole 18, Müheloses Beschneiden schwer zugänglicher Äste, Teleskopstange ermöglicht einen weiten Schnittbereich vom Boden aus, Leichtes, ergonomisches Design reduziert die Belastung für Arme und Schultern, Führungsschutz und Krallenanschlag für eine bessere Kontrolle beim Schneiden und Unterschneiden, Für eine kontinuierliche Schnittleistung, ohne Äste zu beschädigen, Ölstandsanzeige und automatische Kettenschmierung für Laufruhe, POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah, Ladegerät AL 18V-20, Karton, Kettensägenöl 60 ml, 1 x Sägekette, 20 cm
Weitere Informationen:
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
SDS-System:
nein
Quick Stop:
nein
Messer-Protector:
ja
Ladezustandsanzeige:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
1 m/s²
Unsicherheit K []:
1,5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Akkuladezeit:
1,4 h
Kompatible Akkuspannung:
18 V
Öltank:
60 ml
Akku-Empfehlung:
>= 2.5 Ah
Schnitte pro Akkuladung:
Pro Akkuladung 55 Schnitte zu 75 mm
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Akkuschnellladezeit:
80 % geladen in 65 min
Kette:
Oregon-Kette
Automatische Schmierung:
Ja
Automatische Schmierung 2:
ja
Anzahl der Treibglieder:
33
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 141,13*
€ 155,47*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 147,42*
€ 161,23*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 149,30*
€ 163,90*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 152,32*
€ 167,62*
Lager 1498
18
€ 5,50*
ab € 157,97*
€ 173,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,49*
€ 202,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,53*
€ 200,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,48*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,51*
Zubehör
Bosch
2607000181
ab € 7,75*
Zubehör
Bosch
F016800489
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.