Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass- und Kleingebinderegal
Fass- und Kleingebinderegal
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4423-23-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4423-23-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462011182
Suchbegriffe:
Fassauflage für Fassregal
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation

Eigenschaften

  • Gebinderegale Typ GR, feuerverzinkt, verschiedene Ausführungen, zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Transport-Höhe:
80 mm
Höhe:
900 mm
Versand-Länge:
900 mm
Versand-Breite:
700 mm
Versand-Höhe:
80 mm
Tragfähigkeit:
75
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/Ebene
Lastaufnahme-Position:
350 mm
Tiefe:
700 mm
Maximale Anzahl Fässer 60 Liter:
2 Stück
Transport-Länge:
900 mm
Export-Ausführung (0/1):
0
Transport-Breite:
700 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
22 kg
Breite:
610 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,57*
€ 159,92*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,98*
€ 159,94*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,14*
€ 167,59*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,15*
€ 181,28*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,17*
€ 182,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,53*
€ 213,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,22*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,20*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 876,01*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,41*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,97*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 92,97*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,98*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,80*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,30*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,71*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 107,05*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 223,67*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,72*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 228,59*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-verz
ab € 70,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.