Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Ultra Lithium L92 Micro AAA Batterie (4er Blister)


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Varta Ultra Lithium L92 Micro AAA Batterie (4er Blister)
Varta Ultra Lithium L92 Micro AAA Batterie (4er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-400156
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6103301404
EAN/GTIN:
     4008496680436
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Varta Professional Lithium Batterie im Blister
Weitere Informationen:
Technologie:
Lithium
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
1,1 Ah
Breite:
10.5 mm
Höhe:
44.5 mm
Gewicht:
0.039 kg
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,48*
€ 2,02*
4 Tage
96
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,49*
€ 2,03*
1
pro Blister
€ 4,99*
ab € 4,48*
€ 5,98*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,55*
€ 6,04*
Lager 1495
181
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 5,8898*
€ 7,8898*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 7,8898*
€ 9,3889
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 7,4598*
€ 8,8772
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 6,5398*
€ 7,7824
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 6,3898*
€ 7,6039
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 6,3498*
€ 7,5563
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 5,8898*
€ 7,0089
pro Blister
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 1,47245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,96*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,04*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,48*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,34*
Zubehör
Varta
04906 121 461
ab € 2,77*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,44*
Zubehör
Varta
20341
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
00364 101 111
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.