Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta High Energy AA, 10 pcs Einwegbatterie Alkali


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Varta High Energy AA, 10 pcs Einwegbatterie Alkali
Varta High Energy AA, 10 pcs Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     808-48900
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04906 121 461
EAN/GTIN:
     4008496626816
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
10 Stück(e)
Produktfarbe
Blau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
23.5 g
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 2,79*
€ 3,47*
2 Tage
319
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 3,57*
3 Tage
100
1
pro Karton
€ 8,00*
ab € 2,90*
€ 3,62*
2 Tage
8
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 3,83*
1 Tag
38
1
pro Karton
€ 2,90*
ab € 3,06*
€ 3,85*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 3,47*
€ 4,13
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 3,42*
€ 4,07
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 3,32*
€ 3,95
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 2,97*
€ 3,53
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 2,79*
€ 3,32
pro Karton
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 0,279* pro Stück)
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,38*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 8,58*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,18*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
04600 945 416
ab € 1,35*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,685*
Zubehör
Varta
20341
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
V335
ab € 5,46*
Zubehör
Varta
00392 101 111
ab € 1,40*
Zubehör
Varta
00395 101 111
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.