Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA ULTRA LITHIUM AAA Blister 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-23-6876
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06103301404
EAN/GTIN:
     4008496680436
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Lithium Batterien sind die ideale Wahl für alle digitalen Hochleistungsprodukte wie Digitalkameras, MP3-Player oder Handheld-Games.

Highlights
  • Bis zu 436 Fotos mehr schießen
  • Bis zu 3 Stunden längere Spielzeit
  • Leistungskonstanter bei tiefen Temperaturen
  • 38% Gewichtsreduktion ggü. Alkaline-Batterien
  • Bis zu 10 Jahre lagerfähig


Weitere Informationen:
Gewicht:
34 g
Höhe:
1 cm
Länge:
8.1 cm
Breite:
12.1 cm
Farbe:
Lila
... > Lager 1359 > Varta > Power
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
296
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,49*
€ 1,90*
1
pro Blister
€ 4,99*
ab € 4,46*
€ 5,52*
4 Tage
75
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,64*
€ 5,72*
4 Tage
16
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 4,77*
€ 5,89*
Lager 1359
5
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,61*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
€ 2,50*
Zubehör
Varta
06206 301 401
€ 4,88*
Zubehör
Varta
V381
€ 1,40*
Zubehör
Varta
04223 101 401
€ 1,47*
Zubehör
Varta
06632101401
€ 1,33*
Zubehör
Varta
04903 121 418
€ 10,62*
Zubehör
Varta
04903121461
€ 3,54*
Zubehör
Varta
04906121461
€ 3,50*
Zubehör
Varta
06206301402
€ 2,225*
Zubehör
Varta
6106301404
€ 1,5775*
Zubehör
Varta
20341
€ 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.