Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA ULTRA LITHIUM AAA VE4


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Varta 4x AAA Lithium Einwegbatterie
Varta 4x AAA Lithium Einwegbatterie
Artikel-Nr.:
     808-41239
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06103301404
EAN/GTIN:
     4008496680436
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03

PROFESSIONAL LITHIUM AAA

  • Die leistungsfähigen Lithium Zellen versorgen digitale und analoge Kameras mit zusätzlicher Kapazität.
DETAILS
  • VARTA Type 06103
  • Elektrochemisches System Primär
  • Lithium CardPower (LI/IRON DI)
  • Durchmesser 10.5 mm
  • Größe 44.5 mm
  • Gewicht 7.7 gr
  • Kapazität 1100 mAh
  • Spannung 1.5 V

Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
296
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,48*
€ 1,91*
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 4,08*
€ 5,05*
2 Tage
65
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,13*
€ 5,13*
5 Tage
74
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,14*
€ 5,23*
Lager 808
1
pro Blister
€ 4,99*
ab € 4,49*
€ 5,54*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 5,54*
€ 6,59
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 5,27*
€ 6,27
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 4,80*
€ 5,71
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 4,69*
€ 5,58
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 4,67*
€ 5,56
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 4,49*
€ 5,34
pro Blister
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 1,1225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 3,23*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,16*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,97*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
Zubehör
Varta
04906 121 461
ab € 2,78*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,44*
Zubehör
Varta
20341
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
00364 101 111
ab € 0,026*
Zubehör
Varta
V335
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.