Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 2CR5 6V Photo Power Lithium Batterie (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic 2CR5 6V Photo Power Lithium Batterie (1er Blister)
Panasonic 2CR5 6V Photo Power Lithium Batterie (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-2348
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     2CR5
EAN/GTIN:
     5410853017158
Suchbegriffe:
2CR-5
Akku für Kodak
Akku für Philips
Akku Digitalkamera
Lithium Batterie von Panasonic
Weitere Informationen:
Technologie:
Li-MnO2
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
1,5 Ah
Länge:
120 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
0.038 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
730
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,62*
2 Tage
35
€ 6,90*
ab € 3,37*
€ 4,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,61*
€ 5,10*
1 Tag
200
€ 4,90*
ab € 3,71*
€ 5,18*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,0065*
€ 5,5765*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5765*
€ 6,636
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,4165*
€ 6,4456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,1865*
€ 6,1719
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9165*
€ 5,8506
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6165*
€ 5,4936
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0065*
€ 4,7677
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394245105
ab € 5,16*
Ähnlich
Panasonic
2B222599
ab € 1,31*
Ähnlich
Panasonic
LR03X/4BP
ab € 2,16*
Ähnlich
Panasonic
LR20X/2BP
ab € 2,18*
Ähnlich
Panasonic
LR6X/4BP
ab € 2,17*
Ähnlich
Panasonic
2B210599
ab € 1,29*
Ähnlich
Panasonic
2B232599
ab € 2,93*
Ähnlich
Panasonic
C100061
ab € 1,22*
Ähnlich
Panasonic
C100014
ab € 1,22*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.