Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche Tyvek® C4, mit Haftklebung, weiß, Tyvek®, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Das Bild zeigt das Cover der Kleinpackung.
Das Bild zeigt das Cover der Kleinpackung.
Einzelabbildung.
Faltentasche Tyvek® C4, mit Haftklebung, weiß, Tyvek®, 20 Stück
Faltentasche Tyvek® C4, mit Haftklebung, weiß, Tyvek®, 20 Stück
Artikel-Nr.:
     1480-00067180
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     00067180
EAN/GTIN:
     4026283530993
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Faltentasche Tyvek® C4. Außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Spitzboden, Reduzierung des CO2-Fußabdruck (Carbon Reduction Label). Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Breite der Seite: 38 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Tyvek®. Masse: 55 g. Ausführung des Inhalts der Packung: Kleinpackung mit 20 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
55
Werkstoff:
Tyvek®
Format des Umschlages:
C4
Höhe:
324
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Faltentasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Spitzboden, Reduzierung des CO2-Fußabdruck (Carbon Reduction Label)
Breite:
229
Ausführung des Inhalts der Packung:
Kleinpackung mit 20 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
Tyvek® C4
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Spitzboden, Reduzierung des CO2-Fußabdruck (Carbon Reduction Label)
Masse:
55
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Carbon Reduction Label
Breite der Seite:
38
Umweltfreundliches Merkmal:
Einfache Entsorgung im Gelben Sack / in der Gelben Tonne (Verpackungsabfall);Tyvek® besteht aus 100% HDPE, ist daher vollständig recycelbar;Tyvek® Verpackungen reduzieren Verpackungsmaterial, -gewicht, -volumen und -abfall
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentaschen c4 hk weiß ohne fenster, briefumschlag c4, c4 briefumschlag ws, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
4800
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 0,78166*
€ 1,30166*
2 Tage
10
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 17,67*
€ 24,18*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,16*
€ 24,18*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 18,47*
€ 25,80*
1 Tag
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,38*
€ 28,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 1,30166*
€ 1,54898
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,14166*
€ 1,35858
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,02166*
€ 1,21578
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,00166*
€ 1,19198
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,98166*
€ 1,16818
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,78166*
€ 0,93018
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,03909* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 6,5083* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
00067183
ab € 0,87609*
Ähnlich
Bong
00067176
ab € 0,63318*
Ähnlich
Bong
00067178
ab € 0,57023*
Ähnlich
DuPont
00067175
ab € 0,50729*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.