Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Versandtasche 00067178 B4 55g oF hk weiß 20 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/487/a007487t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/487/a007487t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327204501
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00067178
EAN/GTIN:
     4026283530979
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Tyvek® Versandtasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) mit Haftklebung ohne Fenster 55g/m² weiß 20 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
55
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
wasserfest:
Ja
reißfest:
Ja
Gewicht:
55
Material:
Tyvek®
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Folienbriefumschlag, Folienumschlag, Folienversandhülle, Folienversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche b4 ohne fenster haftklebend weiss, folienbriefumschlag selbstklebend, folienumschlag, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1030
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 0,58023*
€ 0,99023*
2 Tage
78
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,26*
€ 18,48*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,55*
€ 18,48*
10 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,63*
€ 18,94*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 13,51*
€ 19,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,31*
€ 22,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,68*
€ 22,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,27*
€ 20,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,52*
€ 18,47
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,09*
€ 16,77
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
00067183
ab € 0,87609*
Ähnlich
Bong
00067180
ab € 0,78166*
Ähnlich
Bong
00067176
ab € 0,64318*
Ähnlich
DuPont
00067175
ab € 0,50729*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.