Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Faltentasche 00067180 C4/38F 55g oF hk weiß 20 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/230/a011230h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/230/a011230h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327203001
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00067180
EAN/GTIN:
     4026283530993
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Außergewöhnliche Stärke und Qualität. [br][br]"DuPont™ und Tyvek™ sind Marken von E.I. du Pont de Nemours and Company."
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Breite der Seite:
38
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
55
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
reißfest:
Ja
wasserfest:
Ja
Gewicht:
55
Werkstoff:
Tyvek®
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentaschen c4 hk weiß ohne fenster, briefumschlag c4, c4 briefumschlag ws, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4800
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 0,78166*
€ 1,31166*
2 Tage
10
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 17,67*
€ 24,33*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,12*
€ 24,33*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 18,45*
€ 26,03*
1 Tag
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,37*
€ 28,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,03*
€ 30,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,19*
€ 29,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,03*
€ 27,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,85*
€ 23,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,07*
€ 22,69
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 18,75*
€ 22,31
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 18,45*
€ 21,96
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,9225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
00067183
ab € 0,87609*
Ähnlich
Bong
00067176
ab € 0,64318*
Ähnlich
Bong
00067178
ab € 0,58023*
Ähnlich
DuPont
00067175
ab € 0,50729*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.