Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Dupont 00067183 Faltentasche (B x H) 250 mm x 353 mm Weiß Verwendung für Papierformat=DIN B4 20 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554204-BP
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     00067183
EAN/GTIN:
     4026283531020
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Tyvek Dupont 00067183 Faltentasche (B x H) 250 mm x 353 mm Weiß Verwendung für Papierformat=DIN B4 20 St.

Tyvek® Faltentasche ohne Fenster DIN B4

DIN B4
Breite der Seite: 38 mm
ohne Fenster
Grammatur: 55 g/m²
mit Haftklebung
reißfest
wasserfest
Werkstoff: Tyvek®
Farbe: weiß

Außergewöhnliche Stärke und Qualität.

Ausstattung:
Faltentasche

Technische Daten:
Ausführung des Papiertyps: recyclebar · Breite der Seite: 38 mm · Fenster vorhanden: Nein · Format des Umschlages: DIN B4 · Gewicht: 55 g · Grammatur: 55 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 353 mm · Verschlusstechnik: mit Haftklebung · Verwendung für Papierformat: DIN B4 · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Faltentasche · reißfest: Ja · wasserfest: Ja

Hinweis:
DuPont™ und Tyvek® sind Marken von E.I. du Pont de Nemours and Company
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Abmessungen:
(B x H) 250 mm x 353 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
353 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Tyvek Dupont
Grammatur:
55 g/m²
Farbe:
weiß
Format des Umschlages:
DIN B4
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Ausführung des Papiertyps:
recyclebar
reißfest:
Ja
Verwendung für Papierformat:
DIN B4
wasserfest:
Ja
Fenster vorhanden:
Nein
Breite der Seite:
38 mm
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Faltentasche
Gewicht:
55 g
Produkt-Art:
Faltentasche
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1040
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 0,87609*
€ 1,44609*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,55*
€ 24,85*
2 Tage
70
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 22,09*
€ 29,49*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 21,38*
€ 29,50*
Lager 102
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,25*
€ 37,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,83*
€ 45,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,79*
€ 40,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,56*
€ 39,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,07*
€ 34,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,60*
€ 34,03
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 28,31*
€ 33,69
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 28,25*
€ 33,62
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,4125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00067180
ab € 0,78166*
Ähnlich
Bong
00067176
ab € 0,64318*
Ähnlich
Bong
00067178
ab € 0,58023*
Ähnlich
DuPont
00067175
ab € 0,50729*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.