Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Faltentasche 00067180 C4/38F 55g oF hk weiß 20 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327203001
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00067180
EAN/GTIN:
     4026283530993
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Außergewöhnliche Stärke und Qualität. [br][br]"DuPont™ und Tyvek™ sind Marken von E.I. du Pont de Nemours and Company."
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Format des Umschlages:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Breite der Seite:
38 mm
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
55 g/m²
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
reißfest:
Ja
wasserfest:
Ja
Gewicht:
55 g
Werkstoff:
Tyvek®
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 0,95237*
€ 1,26237*
Lager 1682
18
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 18,12*
€ 24,34*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,56*
€ 24,34*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 18,90*
€ 25,99*
1 Tag
12
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,68*
€ 28,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,34*
€ 28,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,44*
€ 26,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,76*
€ 23,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,37*
€ 21,86
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 18,12*
€ 21,56
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,906* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
00067183
ab € 1,05316*
Ähnlich
Bong
00067178
ab € 0,71868*
Ähnlich
DuPont
67176
ab € 12,62*
Ähnlich
DuPont
67175
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.