SECURITEX Faltenversandtasche, C4, weiß, ohne Fenster 130 g/qm, Falte: 50 mm, Maße: (B)229 x (H)324 mm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, Sicherheitstaschen: einreißfest, blickdicht, wasserfest, bedr...
Briefumschlag Elco documento. Mit Seitenfalten 20 mm. Format des Umschlages: C4 plus. Größe (B x H): 324 x 239 mm. Farbe: weiss Kraft. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material un...
MAILmedia Papierpolster-Faltenversandtasche "K-Pack", C4 360 g/qm / ca. 66,8 g, Farbe: weiß / grau, Haftklebung mit Abdeckstreifen, aus 100% Recyclingpapier, hohe Flexibilität, Stabilität und Maxis...
Tyvek Faltentasche C4 mit Klotzboden, ohne Fenster, weiß 68 g/qm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, 229 x 40 x 324 mm, reißfest, wasserabweisend, 100 % recyclingfähig beinhaltet: 100 Stück (67476) Di...
Die BONG Versandtasche DIN C4 ist eine praktische Lösung für den Versand Ihrer Dokumente. Mit einer Seitenfalte und einem 20 mm Stehboden bietet sie eine sichere und bequeme Aufbewahrung. Der weiße...
Faltentasche C4, 2 cm Falte, ohne Fenster, haftklebend, 229x324x40 mm, weiß, 120 g/m², 200 Stück Das Raumwunder: das richtige Format, die richtige Qualität = die richtige Wahl für höhervolumigen In...
Faltentasche C4, 3,8 cm Falte, ohne Fenster, haftklebend, 229x324x40 mm, weiß, 34g/m², 100 Stück Faltentasche aus Tyvek mit Seitenfalte und Spitzboden. Mit Haftklebung und Abdeckstreifen. Beschreib...