Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender Leuze SLC46C-70.K48-M12 - 50126548


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108317
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50126548
EAN/GTIN:
     4250738132306
Zulassungen/Konformitäten - Ecolab
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - TÜV
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
  • Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
  • PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät MSI-TRMB - 547931)
  • Betriebsreichweite: 5...70 m
  • Grenzreichweite max.: 80 m
  • Lichtquelle: LED Rotlicht
  • Versorgungsspannung: 24 V DC (-20/+20 %)
  • Schaltfrequenz: 250 Hz
  • Umgebungstemperatur: -30...60 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Baulänge: 44 mm
  • Anschluss: M12-Stecker (4-polig)

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Reichweite max.:
80 m
Baureihe:
46C
Anzahl Strahlen:
1
Betriebsreichweite:
5...70 m
Lichtart:
Rotlicht
Wellenlänge:
630 nm
Bauform:
quaderförmig
Funktionsanzeige:
ja
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Betriebsspannung min.:
19,2 V
Betriebsspannung max.:
22,8 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
250 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
20,5 x 76,3 mm
Baulänge:
44 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
PBT | PC
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Normen:
EN IEC 60947 | EN IEC 61496 | EN IEC 61508 | EN ISO 13849-1
Zulassungen:
CE | cULus | Ecolab | TÜV
Besonderheiten:
Ecolab-Zertifizierung
Weitere Suchbegriffe: Lichtvorhang, Sicherheitslichtschranke, einweg-lichtschranke ip 67, einweg-lichtschranke, leuze einweg-lichtschranke, Lichttaster, Reflexlichtschranke, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 110,53*
€ 129,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,98*
€ 134,96*
Frei Haus
ab € 128,81*
€ 150,00*
Frei Haus
ab € 135,16*
€ 156,05*
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 144,96*
€ 166,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,75*
€ 198,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,92*
€ 196,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,65*
€ 182,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,32*
Zubehör
Leuze electronic
50109545
ab € 250,57*
Zubehör
Leuze electronic
50119330
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
50119331
ab € 15,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.