Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMS AB7652 - Anybus X-gateway PROFIBUS Slave - PROFINET-IO Device


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106982
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     AB7652
EAN/GTIN:
     k.A.
Zulassungen/Konformitäten - Atex Zulassung
Dokumentation - Montageanleitung
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Gateway
Profibus Gateway
Profinet Gateway
anybus profinet gateway
  • PROFIBUS/PROFINET-IO Gateway
  • Stromversorgung: 24 V DC (+/- 20 %)
  • Schutzart: IP20
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Anschluss: 9-polige D-Sub Buchse (PROFIBUS); RJ45 (PROFINET)
  • Maße (B x H x T): 44 x 127 x 114 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Gateway
Schnittstellen:
Profibus | Profinet
Versorgungsspannung:
24 V DC
Abmessungen (H x B x T ):
127 x 44 x 114 mm
Montageart:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen, steckbar
Gehäusematerial:
Kunststoff
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
65 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
ATEX | CE | UKCA | UL
Weitere Suchbegriffe: profinet gateway, PROFINET, PROFIBUS, Gateways, Novus, HMS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 649,91*
€ 748,23*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 665,13*
€ 748,24*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 696,92*
€ 777,28*
Lager 1454
9
Frei Haus
ab € 801,34*
€ 888,34*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 951,18*
€ 1.043,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,34*
€ 1.057,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,93*
€ 1.037,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,90*
€ 997,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,63*
€ 977,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,34*
€ 953,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 17,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1408970
ab € 25,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1408971
ab € 36,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,925*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.